Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasserhebeanlage KOMPAKTBOY Doppel 1,1 W 230V Zehnder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abwasserhebeanlage Kompaktboy 3,0 D - 2p Zehnder
Produktbild - Abwasserhebeanlage Kompaktboy 3,0 D - 2p Zehnder
Abmessungen
Kennlinie
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-17557
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     17557
EAN/GTIN:
     4014440175576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage

Abwasserhebeanlage KOMPAKTBOY Doppel Zehnder

  • Sammelbehälter aus PE mit 150 l Inhalt und bis zu 80 l Schaltvolumen
  • Freistromradpumpen mit hohem Wirkungsgrad und geringem Laufgeräusch
  • Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring mit dazwischenliegender Ölkammer
  • 2 x Druckabgang DN 100 mit integrierter Rückschlagklappe
  • Zulaufanschlüsse: seitlich 2 x DN 100 und 1 x DN 50, von hinten 1 x DN 100, von oben 1 x DN 100/150
  • 1 Anschluss 1½“ für Handmembranpumpe
  • Entlüftung DN 70 ( Ø 75 mm)

Einsatzgebiete:

  • Förderung von häuslichem Abwasser aus einer Kellerwohnung oder einem Ein- oder Mehrfamilienhaus
  • zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene

Lieferumfang:

  • fertig montierte Anlage mit 3,5 m Anschlusskabel zum Motor und 3,5 m Pneumatikschlauch zur Steuerung
  • mit intergrierter Rückschlagklappen DN 100 (außer bei Kompaktboy Doppel 3,0-2P, dieser mit aufgesetzten Rückschlagklappen aus Grauguss)
  • Hosenrohr DN 100/ 100 /100
  • Übergangsflanschstück DN 100 für Druckleitung
  • flexible Verbindung mit Spannschellen für Druck- und Entlüftungsleitung
  • ZPS2: komfortable, pneumatische Niveausteuerung mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage
Weitere Informationen:
Förderleistung Qm:
41 m³/h
Förderhöhe Hmax:
8,1 m
Gewicht:
76 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwasser-Hebeanlage, Schmutzwasserhebeanlage, abwasser hebeanlage, Abwasser-Hebeanlagen, Schmutzwasser, Unterflurinstallation, Überflurinstallation, Hebeanlage, Abwasserentsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3.992,64*
€ 4.299,34*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.237,41*
€ 4.588,68*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.588,68*
€ 5.460,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.448,65*
€ 5.293,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.339,92*
€ 5.164,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.265,13*
€ 5.075,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.237,41*
€ 5.042,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.