| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-ZR-11545 Herst.-Nr.: 11545 EAN/GTIN: 4014440115459 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schmutzwasserhebeanlage Serie SWH Einzel- oder Doppelanlage - Sammelbehälter aus PE mit ca. 75 l Nutzinhalt
- Einzelanlage mit eingebauter Schmutzwassertauchpumpe E-ZW mit Schwimmerschalter
- Doppelanlage mit 2 eingebauten Schmutzwassertauchpumpen E-ZW und separatem Schaltkasten mit pneumatischer Niveausteuerung ZPS2
- Pumpengehäuse, Motorgehäuse, Welle und Saugkorb aus Edelstahl, Laufrad aus Polyamid
- wasserdichte Kabeldurchführung
- Druckabgang 1 1/4"
- Betriebstemperatur 40 °C (kurzzeitig bis 90 °C)
Einsatzgebiete: - Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch, etc.
- zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene
Lieferumfang: - wasserdichte Kabeldurchführung mit 3 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker steckerfertig montiert
- Druckabgang inkl. Rückschlagklappe(n) und Absperrhahn
- Einzelanlage inkl. Schwimmerschalter
- Doppelanlage inkl. ZPS2: komfortable, pneumatische Niveausteuerung mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Förderleistung Qm: | 7,5 m³/h | Förderhöhe Hmax: | 7,5 m | Korngröße: | 10 mm | Gewicht: | 28 kg | Bitte beachten: | Abbildungen können ähnlich sein |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |