Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESFLO VARIO Elektron.Pumpensteuerung , 230 V incl. Manometer, ohne Kabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1695001
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1695001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Die elektronische Pumpensteuerung PRESFLO VARIO schaltet die Pumpe selbsttätig beim Absinken des Anlagendrucks durch Öffnen der Wasserentnahmestelle ein. Nach Erreichen des Abschaltdruckes oder nach dem Schließen des Wasserhahns wird die Pumpe wieder abgeschaltet. Inklusive Trockenlaufschutz (automatische Abschaltung bei Wassermangel) und Schutz vor abnormen Betriebsbedingungen (z.B. tropfender Wasserhahn).

  • Eingang/Ausgang 1" x 1" aG
  • Wiedereinschaltdruck 0,8 - 2,4 bar (1,5 Bar voreingestellt)
  • Max. Betriebsdruck 10 bar
  • Für Pumpen bis max. 1,5 kW / 16 A
  • Max. Flüssigkeitstemperatur 55°C
  • Schutzgrad IP 65
  • Mit Trockenlaufschutz (automat. Rücksetzung)
  • Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 74,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,17*
    € 115,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,35*
    € 113,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 93,45*
    € 111,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,62*
    € 107,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,74*
    € 105,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,91*
    € 89,14
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    169001
    ab € 101,83*
    Ähnlich
    Zuwa
    169017
    ab € 101,53*
    Ähnlich
    Zuwa
    169016
    ab € 101,72*
    Ähnlich
    Zuwa
    169018
    ab € 101,71*
    Ähnlich
    Zuwa
    1695002
    ab € 83,64*
    Ähnlich
    Zuwa
    169500
    ab € 103,18*
    Ähnlich
    Zuwa
    169020
    ab € 157,75*
    Ähnlich
    Zuwa
    169020400
    ab € 184,57*
    Ähnlich
    Zuwa
    169013A
    ab € 282,28*
    Ähnlich
    Zuwa
    UPS02
    ab € 66,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.