Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISCOSTAR 2000-A Zahnradpumpe Type F, 400 V max. Fördermenge (l) 22,3 l/min, 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-123F06
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     123F06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnradpumpe
Zahndadpumpe für Kraftstoffe
Kraftstoff-Zahnradpumpe
kraftstoff zahnradpumpe
Zahnradpumpe
  • max. Fördermenge (l) 22,3 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,338 m³/h
  • max. Förderdruck 15 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG
  • Gleitringdichtung Ceramic / Graphite / FKM
  • Für partikelfreie Flüssigkeiten, max. Viskosität 4000 cSt
  • max. Temperatur 200 °C
  • max. Trockenlauf 30 Sek.
  • Werkstoff Pumpengehäuse Grauguss GG25

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 1,5 KW
  • Nennstrom (AC) 3,7 A
  • Schutzart IP55
  • max. Drehzahl 700 min-1
  • Elektrischer Anschluss Klemmbrett
  • Ohne Kabel und Stecker
  • Gewicht 25,4 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.976,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.266,90*
€ 2.697,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.202,14*
€ 2.620,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.158,09*
€ 2.568,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.085,27*
€ 2.481,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.027,98*
€ 2.413,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.976,32*
€ 2.351,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
123A05
ab € 914,83*
Ähnlich
Zuwa
123A04
ab € 881,85*
Ähnlich
Zuwa
123A03
ab € 878,44*
Ähnlich
Zuwa
123A02
ab € 879,24*
Ähnlich
Zuwa
123A01
ab € 807,19*
Ähnlich
Zuwa
123B02
ab € 914,97*
Ähnlich
Zuwa
123B01
ab € 845,36*
Ähnlich
Zuwa
123B06
ab € 1.013,71*
Ähnlich
Zuwa
123B05
ab € 934,16*
Ähnlich
Zuwa
123B04
ab € 915,09*
Ähnlich
Zuwa
123B03
ab € 1.073,54*
Ähnlich
Zuwa
123C02
ab € 1.030,63*
Ähnlich
Zuwa
123C01
ab € 931,52*
Ähnlich
Zuwa
123C05
ab € 1.098,65*
Ähnlich
Zuwa
123C04
ab € 1.024,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.