Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 3000 Dieselpumpe , 12 V ohne Zubehör, Anschlüsse 3/4" horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1206283N
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1206283N
EAN/GTIN:
     4251280725565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dieselpumpe
Dieselpumpen
dieselpumpe
dieselpumpen

Dieselpumpe zum Fördern und Umfüllen mit 12-V und 24V Motor.

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe E 3000
  • max. Fördermenge (l) 50 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,0 m³/h
  • max. Förderdruck 1,5 bar
  • Ein-/Ausgang 3/4" iG, horizontal
  • Bypass-Ventil
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (DC) 12 V
  • Nennleistung 0,3 KW
  • Nennstrom (DC) 24 A
  • max. Drehzahl 2600 min-1
  • max. Einschaltdauer 30 min.
  • Schutzart IP55
  • Verpackungsmaße 200x120x140 mm
  • Gewicht 3,5 kg

    Optionales Zubehör:

    • Anschlußbox 12 V / 24 V
    • Mit 4 m Kabel und Klemmen, Art. 874-ZA-P17018
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
120708
ab € 354,28*
Ähnlich
Zuwa
120707
ab € 357,12*
Ähnlich
Zuwa
120700
ab € 337,67*
Ähnlich
Zuwa
1206713N
ab € 154,06*
Ähnlich
Zuwa
1206713
ab € 153,70*
Ähnlich
Zuwa
1206703N
ab € 154,38*
Ähnlich
Zuwa
1206703
ab € 154,33*
Ähnlich
Zuwa
120673
ab € 270,16*
Ähnlich
Zuwa
120672
ab € 224,62*
Ähnlich
Zuwa
120608
ab € 359,56*
Ähnlich
Zuwa
120638
ab € 357,75*
Ähnlich
Zuwa
P32100
ab € 602,41*
Ähnlich
Zuwa
1206283
ab € 121,56*
Ähnlich
Zuwa
1206303N
ab € 122,50*
Ähnlich
Zuwa
1206303
ab € 121,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.