Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krangabel / Ladegabel, automatischer Lastausgleich, Tragkraft 2000 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-50K20V
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50K20V
EAN/GTIN:
     4250384740627
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel 2000kg

Das Modell entspricht der UVV, den einschlägigen Normen und Richtlinien

  • Gewichtsausgleich erfolgt automatisch
  • Verstellbare Gabelzinken und Höhenverstellung
  • Leichte Verstellbarkeit der Gabelzinken auf alle Palettengrößen
  • Durch Zusammenschieben der Gabeln auch zum Transport von Ringen und Coils geeignet
  • 4 m lange Sicherungskette zur Ladungssicherung gehört zum Lieferumfang

Arbeitsweise:

  • Bei diesem Modell neigen sich die Gabelzinken beim Aufnehmen der Last nach oben
  • Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ist dadurch ausgeschlossen
  • Die Aufhängöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert
  • Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder
  • Dadurch ist sichergestellt, dass sich der Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel befindet und die aufgenommene Last absolut sicher transportiert werden kann
  • Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20% der Tragkraft
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 kg
Tragkraft:
2000 kg
Zinkenverstellbarkeit:
400 - 900 mm
Nutzhöhe:
1300 - 2000 mm
Zinkenlänge:
1000 mm
Zinkenquerschnitt:
120 mm
Gesamthöhe:
1640 - 2340 mm
Zolltarif Nummer:
73269098

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: krangabel, schake krangabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,04*
€ 1.230,64*
Lager 874SW
2
Frei Haus
ab € 1.085,04*
€ 1.374,88*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.363,13*
€ 1.460,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.457,50*
€ 1.560,06*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.449,04*
€ 1.560,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,88*
€ 1.636,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,80*
€ 1.526,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.152,19*
€ 1.371,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,89*
€ 1.342,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,59*
€ 1.314,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,04*
€ 1.291,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 845,01*
Ähnlich
Schake
ab € 980,83*
Ähnlich
Schake
50115_Schake
ab € 260,42*
Ähnlich
Schake
ab € 116,96*
Ähnlich
Schake
ab € 149,89*
Ähnlich
Schake
ab € 407,02*
Ähnlich
Schake
ab € 502,51*
Ähnlich
Schake
ab € 214,67*
Ähnlich
Schake
ab € 269,02*
Ähnlich
Schake
ab € 314,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.