| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-50903-6 Herst.-Nr.: 50903-6 EAN/GTIN: 4250384730826 |
| | |
|
| | |
| Hebeband aus 100% Polyester nach DIN 1492-1, Gurtbreite 30mm , Nutzlänge 1m , Tragkraft 1000kg - mit verstärkten Augen an den Enden – gemäß DIN 1492-1
- Sicherheitsfaktor: 7:1
- Material 100 % Polyester speziell verstärkt – dadurch geringere Dehnung
- handlich, leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe
- Einsatzbereich -40°C bis +100°C
- Zum sicheren Heben der Güter
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,53 kg | Gurtbreite: | 90 mm | Tragkraft: | 3000 kg | Farbe: | Gelb | Nutzlänge: | 6 mm | Zolltarif Nummer: | 63079098 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 8,50* | ab € 30,62* | € 39,96* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 32,63* | € 42,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 32,76* | € 42,99* | | | | Lager 874SW | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,09* | € 54,69* | | | | | | 35 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,08* | € 57,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|