Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatz - Sperrbügel umlegbar, mit Bodenplatte, Breite 850mm, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, für Dübelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatz - Sperrbügel umlegbar, mit Bodenplatte, Breite 850mm, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, für Dübelbefestigung
Parkplatz - Sperrbügel umlegbar, mit Bodenplatte, Breite 850mm, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, für Dübelbefestigung
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-472ZP
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     472ZP
EAN/GTIN:
     4250384712167
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel

Parkplatz - Sperrbügel umlegbar, mit Bodenplatte, Breite 850mm, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, für Dübelbefestigung

  • Parkplatz - Sperrbügel
  • aus starkwandigem Stahlrohr
  • rund
  • umgelegt extrem flach (ca. 45mm hoch)
  • umlegbar
  • durchgehende Bodenplatte
  • mit Vorhangschloss
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • Ver- und Entriegelung außerhalb der Schmutzzone
  • feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • für Dübelbefestigung
  • inklusive Befestigungsmaterial
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Gesamtbreite:
850 mm
Durchmesser:
33,7 mm
Gesamthöhe:
450 mm
Länge über Flur:
450 mm
Gesamthöhe ca.:
450 mm
Dicke des Stahlrohres:
2,5 mm
Farbe:
verzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Material:
Stahl
Befestigung:
für Dübelbefestigung
Handhabung:
umlegbar
Verschluss:
Profilzylinderschloss

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, schake parkbügel, Absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Kettenständer, Posten, Sperrpfosten, Kette, Stilpfosten, Poller, umlegbar, versenkbar)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 124,86*
€ 154,27*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 125,77*
€ 154,29*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 167,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,28*
€ 172,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,82*
€ 172,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 8,22*
Zubehör
Schake
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.