| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-472Z Herst.-Nr.: 472Z EAN/GTIN: 4250384712150 |
| | |
|
| | |
| Parkplatz - Sperrbügel umlegbar, Breite 850mm, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, für Dübelbefestigung - Parkplatz - Sperrbügel
- aus starkwandigem Stahlrohr
- rund
- umgelegt extrem flach (ca. 45mm hoch)
- umlegbar
- mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- selbsteinrastende Verriegelung
- Ver- und Entriegelung außerhalb der Schmutzzone
- feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
- für Dübelbefestigung
- inklusive Befestigungsmaterial
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,5 kg | Gesamtbreite: | 850 mm | Durchmesser: | 33,7 mm | Gesamthöhe: | 450 mm | Länge über Flur: | 450 mm | Gesamthöhe ca.: | 450 mm | Dicke des Stahlrohres: | 2,5 mm | Farbe: | verzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen | Material: | Stahl | Befestigung: | für Dübelbefestigung | Handhabung: | umlegbar | Verschluss: | Profilzylinderschloss |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, schake parkbügel, Absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Kettenständer, Posten, Sperrpfosten, Kette, Stilpfosten, Poller, umlegbar, versenkbar) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 121,76* | € 149,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 120,95* | € 149,77* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 113,95* | € 162,16* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,87* | € 167,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,10* | € 167,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|