| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-472V Herst.-Nr.: 472V EAN/GTIN: 4250384712143 |
| | |
|
| | |
| Parkplatz - Sperrbügel umlegbar, Breite 850mm, mit Vorhangschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, - Parkplatz - Sperrbügel
- aus starkwandigem Stahlrohr
- rund
- umgelegt extrem flach (ca. 45mm hoch)
- umlegbar
- mit Vorhangschloss
- feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
- inklusive Befestigungsmaterial
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,5 kg | Gesamtbreite: | 850 mm | Durchmesser: | 33,7 mm | Gesamthöhe: | 450 mm | Länge über Flur: | 450 mm | Gesamthöhe ca.: | 450 mm | Dicke des Stahlrohres: | 2,5 mm | Farbe: | verzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen | Material: | Stahl | Befestigung: | für Dübelbefestigung | Handhabung: | umlegbar | Verschluss: | Vorhangschloss |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, schake parkbügel, Absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Kettenständer, Posten, Sperrpfosten, Kette, Stilpfosten, Poller, umlegbar, versenkbar) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 101,10* | € 128,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 100,50* | € 128,90* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 93,69* | € 139,71* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,20* | € 143,52* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,58* | € 147,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|