| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-472A Herst.-Nr.: 472A EAN/GTIN: 4250384712136 |
| | |
|
| | |
| Anker zum Einbetonieren für Parkplatz - Sperrbügel - 1 Satz (3 Stück) zum Einbetonieren
- Parkplatz - Sperrbügel
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
- Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Farbe: | verzinkt | Material: | Stahl |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel herausnehmbar, absperrbügel, schake parkbügel, Absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Kettenständer, Posten, Sperrpfosten, Kette, Stilpfosten, Poller, umlegbar, versenkbar) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 8,22* | € 12,13* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,24* | € 12,15* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Satz | € 8,50* | ab € 12,73* | € 20,75* | | | | Lager 874SW | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 9,98* | € 27,69* | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,60* | € 28,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 9,98* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|