Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre, 900mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot, 70 x 70mm Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzsperre, 900mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot,
Parkplatzsperre, 900mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot,
Artikeldetailsicht
Bodenhülse, extra für Absperrpfosten 70x70mm,
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-471ZB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     471ZB
EAN/GTIN:
     4250384712129
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel

Parkplatzsperre, 900mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot,

  • Durchgangs- und Parkplatzsperre
  • aus Stahlrohr
  • mit seitlichen Rundbögen
  • herausnehmbar
  • mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  • feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Es empfiehlt sich eine 2. Bodenhülste (Artikel: SK-470.10) abseits des zu sperrenden Geländes einzubauen, um dem herausgenommenen Pfosten, der ohne Schlüsselbetätigung wieder selbst einrastet, einen sicheren, nicht entwendbaren Platz zu geben.
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,5 kg
Querschnitt:
70 x 70 mm
Breite:
800 mm
Gesamtlänge:
1400 mm
Länge über Flur:
900 mm
Länge unter Flur:
500 mm
Farbe:
weiß mit rot refelktierenden Leuchtstreifen
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten herausnehmbar
Handhabung:
herausnehmbar
Verschluss:
Profilzylinderschloss

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel herausnehmbar, absperrbügel, schake parkbügel, Absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Kettenständer, Posten, Sperrpfosten, Kette, Stilpfosten, Poller, Blockierpoller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 157,76*
€ 205,07*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 209,29*
€ 254,02*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 210,12*
€ 254,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,43*
€ 254,64*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 182,66*
€ 258,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,85*
Zubehör
Schake
ab € 9,00*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,49*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 13,97*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.