Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre, Vierkantrohr, 500mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, 70 x 70mm Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzsperre, Vierkantrohr, 500mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot,
Parkplatzsperre, Vierkantrohr, 500mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot,
Artikeldetailsicht
Bodenhülse für Kettenpfosten Vierkant 70x70mm und Parkplatzsperren
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-4709UZ
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4709UZ
EAN/GTIN:
     4250384711481
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel

Parkplatzsperre, Vierkantrohr, 500mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen,

  • Parkplatzsperre
  • aus Stahlrohr
  • Vierkant
  • mit seitlichen Rundbögen
  • umlegbar
  • mit Bodenplatte 100x150mm und 4 Bohrlöchern ∅10mm
  • für Dübelbefestigung
  • mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • zum Einbetonieren die Bodenhülse TYP 470.60 bitte separat bestellen (Artikel SK- 470.60)
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,5 kg
Maße Pfosten BxT:
70x70 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Länge über Flur:
500 mm
Bodenplatte LxB:
100x150 mm
Farbe:
verzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Material:
Stahl
Befestigung:
für Dübelbefestigung
Handhabung:
umlegbar
Verschluss:
Profilzylinderschloss

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, schake parkbügel, Absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Kettenständer, Posten, Sperrpfosten, Kette, Stilpfosten, Poller, Blockierpoller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 140,50*
€ 172,35*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 140,23*
€ 172,38*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 191,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 191,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,55*
€ 197,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.