| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-413_201ZB Herst.-Nr.: 413_201ZB EAN/GTIN: 4250384706562 |
| |
|
| | |
| Drehbare Gatterschranke zum Einbetonieren ( empfohlene Fundamenttiefe 900 mm ) Horizontal schwenkbare Schranke ohne AuflagepfostenVerriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzenvorgerichtet für Vorhangschloss oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. ProfilzylinderschlossDrehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mmSchrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm Höhe: ca. 950 mm ÜberflurDas Bild ist ein Beispielbild in rot / weiß beschichteter Ausführung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35 kg | Drehpfosten: | Stahlrohr Ø 102 mm | Schrankenbaum: | Stahlrohr Ø 60 mm | Höhe: | ca. 950 mm Überflur | Gesamthöhe: | 1400 mm | Farbe: | rot beschichtet mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke schake, dreh sperre, drehsperre 2m, absperrschranke schake |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,92* | € 744,07* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,32* | € 752,13* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 681,31* | € 809,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 758,84* | € 850,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,33* | € 922,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|