Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnbügel 80 x 80 mm Vierkantrohr , seitliche Rohrbügel 60 x 60 mm, Einzelparker mit Bodenplatte , feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-40881
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Fahrradständer Einzelparker
  • zum Aufdübeln
  • aus Vierkantrohr 80x80 mm
  • Höhe: 800mm
  • mit Bodenplatte 150x150 mm
  • mit seitlichen Rohrbügel aus Vierkantrohr 60x60 mm
  • feuerverzinkt
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    10,96 kg
    Höhe:
    800 mm
    Bodenplatte:
    150 mm

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 115,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,06*
    € 188,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,01*
    € 168,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,36*
    € 161,08
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 135,06*
    € 160,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,15*
    € 158,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,36*
    € 137,28
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    40881B
    ab € 132,32*
    Ähnlich
    Schake
    40880
    ab € 115,27*
    Ähnlich
    Schake
    40880B
    ab € 132,15*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 111,94*
    Ähnlich
    Schake
    458.95PB
    ab € 123,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.