| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-SK-4013_35VB Herst.-Nr.: 4013_35VB EAN/GTIN: 4250384729738 |
| |
|
| | |
| Drehbare Wegesperre zum Einbetonieren ( empfohlene Fundamenttiefe 900 mm ) - Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten
- Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
- mit Bolzen der selbsttätig einrastet und in vier Stellungen verriegelt (alle 90°)
- vorgerichtet für Vorhangschloss oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss
- Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm
- Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm x 40 mm
- Höhe: ca. 950 mm Überflur
- Das Bild ist ein Beispielbild in rot / weiß beschichteter Ausführung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 44 kg | Drehpfosten: | Stahlrohr Ø 102 mm | Schrankenbaum: | Stahlrohr Ø 60 x 40 mm | Höhe: | ca. 950 mm Überflur | Gesamthöhe: | 1400 mm | Farbe: | weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke schake, dreh sperre, drehschranke 3,5 m, absperrschranke schake |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,17* | € 668,57* | | | | Lager 874SW | | | | | | Frei Haus | ab € 587,88* | € 723,63* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,08* | € 756,58* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 671,32* | € 760,14* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 779,89* | € 866,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874SW | | Versand: Lager 874SW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|