Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbake für EURO2 Typ RA1/A , rot / gelb, schraffiert einseitig linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-36050SKR
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     36050SKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbake
Flachbake
klemmbake
flachbake
  • aus Kunststoff
  • Maße Klemmbake: 1000 mm x 230 mm
  • Maße Folie: 800 mm x 200 mm
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    1,5 kg
    Zolltarif Nummer:
    39269097

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,05*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 29,23*
    € 34,78
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 21 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 42 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    36050-SET2
    ab € 1.747,86*
    Ähnlich
    Schake
    360502SK-SET1
    ab € 2.431,73*
    Ähnlich
    Schake
    31995
    ab € 28,14*
    Ähnlich
    Schake
    31995-SET
    ab € 902,53*
    Ähnlich
    Schake
    36050SKRR
    ab € 18,13*
    Ähnlich
    Schake
    36050SKLL
    ab € 18,22*
    Ähnlich
    Schake
    36050SKL
    ab € 15,97*
    Ähnlich
    Schake
    36050RR
    ab € 18,18*
    Ähnlich
    Schake
    36050LL
    ab € 18,07*
    Ähnlich
    Schake
    36050R
    ab € 15,97*
    Ähnlich
    Schake
    36050L
    ab € 16,02*
    Ähnlich
    Schake
    360502SKRR
    ab € 22,65*
    Ähnlich
    Schake
    360502SKLL
    ab € 22,54*
    Ähnlich
    Schake
    360502SKR
    ab € 20,15*
    Ähnlich
    Schake
    360502SKL
    ab € 20,22*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.