Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgewindestab D=15mm, Länge: 1200mm / roh - Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-113112
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     113112
EAN/GTIN:
     4250384726997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgewindestab

Rollgewindestab D=15mm, Länge: 1200mm / roh - Schake

  • gerolltes Gewinde
  • biegbar
  • roh
  • Pzul. 85 kN
  • Gebrauchslast: 85kN
  • Bruchlast: 170 KN
  • Außenmaß: 17mm
  • Kernmaß: 15mm
  • Steigung: 10mm
  • Länge: 1200mm
  • Gewicht: 1,8kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,80 kg
Außenmaß:
17 mm
Innenmaß:
15 mm
Länge:
1200 mm
Steigung:
10 mm
Gebrauchslast:
85 kN
Bruchlast:
170 kN
Farbe:
roh
Zolltarif Nummer:
73181900

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gewindestab
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,48*
€ 10,43*
8 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 7,05*
€ 10,46*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 7,65*
€ 10,66*
Lager 874SW
50
4
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 15,80*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,55*
Zubehör
Schake
ab € 4,12*
Zubehör
Schake
ab € 3,29*
Zubehör
Schake
ab € 4,77*
Zubehör
Schake
ab € 12,43*
Zubehör
Schake
ab € 2,61*
Zubehör
Schake
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.