Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORB®XT Notfall-Set Easy-Clean, 1l SSP/2l SORB®XT/Zubehör


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     874SW-SBXT-100508
Hersteller:
     SORB®XT
Herst.-Nr.:
     100508
EAN/GTIN:
     0737669047717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset

SORB®XT SETS

  • Ideal wenn es bei kleinen Lekagen schnell gehen muss. Platzsparend und immer griffbereit in verschiedenen Ausführungen -je nach Bedarf- erhältlich.

    Eigenschaften:

  • 1:1 mit lauwarmen Wasser mischen und auf den alten Fleck auftragen. Mit einer Bürste oder einem Besen in den Bereich einreiben. 3-4 Minuten einwirken lassen
  • Anwendungsgebiete: Werke, Unternehmen, Umweltschutz, Verkehr, auf dem Wasser/Straßen/Asphalt, normale Böden, Industriegelände, Sonderböden)

    Empfehlung:

  • mobile Soforthilfe bei kleineren Leckagen
  • auf festem Untergrund und auf dem Wasser
  • Entfettungsmittel für alte Flecken von Ölen und Kraftstoffen
Weitere Informationen:
Abmessungen (mm):
400x30070
Gewicht (kg):
2,5

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Bindemittel Notfall-Set; Bindemittelnotfallset; Leckage-Notfallset; Umweltnotfallset; bindemittel notfall-set universal, denios bindemittel notfall-set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 12.500 Sätze
Mindestbestellmenge: 25 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Sätze
€ 39,19*
€ 46,64
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 38,40*
€ 45,70
pro Satz
ab 125 Sätze
€ 30,56*
€ 36,37
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 27,82*
€ 33,11
pro Satz
ab 12500 Sätze
€ 26,77*
€ 31,86
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SORB®XT
100502
ab € 42,44*
Ähnlich
SORB®XT
100500
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.