|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1433001_SP Herst.-Nr.: 1433001_SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Metallreiniger, HM Vorkonservierer, Flasche mit Profi-Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Fahrzeugreinigung
- Brandsanierung
- Industrie
- Handwerk
Produktbeschreibung: - Korrosionsschutzmittel auf Mineralölbasis
- zum temporären Rostschutz für die Vor- bzw. Endkonservierung
- hat gute wasserverdrängende Eigenschaften
- wird z.B. als Roststop auf feuchte bzw. rostende Oberflächen aufgetragen
Anwendung: - Das Produkt wird als Kaltreiniger unverdünnt manuell im Handwischverfahren zur Sanierung bzw Entrostung stark verschmutzter Oberflächen eingesetzt. Bei empfindlichen Oberflächen Probereinigung durchführen und Verträglichkeit prüfen!
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - Weißöl, Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf für aggressive Mittel, mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung, mit großer Ausbringung, verfügt über flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb; leichte Handhabung, extrem robust und langlebig
- Sprühleistung ca. 1,15 ml ± 0,15 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet und Foamer
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen:  |  | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Profi-Sprühkopf | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig | Gefahrstoff: | k.A. |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lack-Reiniger; Chromflächen-Reiniger; Chromreiniger; Alu-Reiniger; Aluminium-Reiniger; Metallreiniger; Metallflächenreiniger |
|  |  |
| |