Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Farb- und Etikettenentferner, Flasche, 1 Liter


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1428001
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1428001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner

HM Farb- und Etikettenentferner, Flasche, 1 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Büro

Produktbeschreibung:

  • Spezialreiniger
  • hochkonzentriertes, schnell wirkendes Produkt
  • entfernt Etiketten und Farbverunreinigungen von nahezu allen Oberflächen

Anwendung:

  • Materialverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen. Unverdünnt mit Pinsel, Schwamm oder mit Sprühkopfaufsatz aufbringen. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und mit Handpad oder Bürste bearbeiten. Mit Wasser abspülen und trocknen. Bei Entsorgung des Spülwassers sind die jeweiligen, regional gültigen behördlichen Auflagen zu beachten.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 50 - < 55%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 50 - < 55%: (R)-p-Mentha-1,8-dien
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
1 LTR
Gewicht:
1 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, etikettenentferner 1l, etiketten ablöser, Etikettenlöser; Etikettenentferner; Etiketten-Ablöser; Farbentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,38* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Flaschen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Flasche
ab 10000 Flaschen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.