|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1425020 Herst.-Nr.: 1425020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Rost-Stop HM Langzeitkonservierer, 20 LiterEinsatzbereiche: Produktbeschreibung: - milder Spezialreiniger
- Korrosionsschutzmittel auf Mineralölbasis
- zum längerfristigen, temporären Rostschutz
- hat gute, wasserverdrängende Eigenschaften
- hohes Kriechvermögen
- Produkt wird als Endkonservierungsmittel bei den Tauchbadreihen empfohlen, kann aber auch als Roststop bei brandgeschädigten Metalloberflächen eingesetzt werden
- hat gegenüber Vorkonservierer V höhere Schutzeigenschaften
- ACHTUNG: Bei empfindlichen Oberflächen Probereinigung durchführen und Verträglichkeit prüfen! Sprühnebel nicht einatmen!
Anwendung: - Rückstände können über einen geeigneten Ölabscheider gesammelt werden. Allerdings nicht mit tensidhaltigen Produkten.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - Weißöl , Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen:  |  | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | Inhalt: | 20 LTR | Gewicht: | 20 kg | Verschluss: | Deckel | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig | Gefahrstoff: | k.A. |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Roststop; Rostlöser; Rostentferner; Rostschutz; Langzeitkonservierer |
|  |  |
| |