| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1420010 Herst.-Nr.: 1420010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Elektronikreiniger HM Elektro Clean 10 LiterEinsatzbereiche: - Brandsanierung
- Industrie
- Elektronikreinigung / Computerreinigung
- Windkraft
Produktbeschreibung: - Spezialreiniger
- Spezialprodukt mit sehr hohem Materialschutz
- löst schnell und gründlich Rußrückstände, Öl, Fett und andere hartnäckige Verschmutzungen selbstständig
- besonders geeignet für Elektronische Geräte und Komponenten aller Art wie Platinen, PC, Fernseher etc
- geruchsarm
- lösungsmittelhaltig
Anwendung: - HM Elektronikclean an geeigneter Stelle auf Verträglichkeit prüfen! Mit einer Sprühpistole unverdünnt auf die zu reinigenden Oberflächen aufbringen und mit einem antistatischen Tuch Verschmutzung aufnehmen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, Propan-2-ol, Kohlenwasserstoffgemisch, Alkohole, Korrosionsschutz und Hilfsstoffe
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen | Inhalt: | 10 LTR | Gewicht: | 10 kg | Verschluss: | Deckel | Charakteristik: | sauer | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiter-Reiniger; Platinenreiniger; Platinen-Reiniger; Elektronikreiniger; Elektronic-Reiniger; Elektronik-Reiniger |
| | |
| |