|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1412001_SP Herst.-Nr.: 1412001_SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | HM Teerentferner, Flasche mit Profi-Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Fahrzeugreinigung
- Fahrzeugreinigung
Produktbeschreibung: - Spezialreiniger
- Teerlöser und Motorenreiniger
- löst schnell und gründlich Teerrückstände, Öl, Fett und andere hartnäckigen Verschmutzungen selbsttätig
- enthält Lösungsmittel
- geruchsarm
- Reinigung erfolgt im Tauchverfahren
- Reinigung von Hand oder mittels Sprühpistole
Anwendung: - Sprüht diesen auf die zu reinigenden Flächen direkt auf. Mit Wasser nachreinigen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - anionische und nichtische Tenside, Lösungsvermittel, Korrosionschutz, Lösungs-, und Hilfsstoffe
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf für aggressive Mittel, mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung, mit großer Ausbringung, verfügt über flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb; leichte Handhabung, extrem robust und langlebig
- Sprühleistung ca. 1,15 ml ± 0,15 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet und Foamer
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen:  |  | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Profi-Sprühkopf | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig | Gefahrstoff: | k.A. |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teerentferner; Teerlöser; Baumharzentferner; Bitumenentferner |
|  |  |
| |