Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Reiniger, HM Felgenreiniger, sauer, saures Produkt, 5 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1230005
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1230005
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Felgenreiniger
Saurer Reiniger
Allesreiniger

KFZ-Reiniger, HM Felgenreiniger, sauer, saures Produkt, 5 Liter

Einsatzbereiche:

  • Fahrzeugreinigung

Produktbeschreibung:

  • saurer Spezialreiniger
  • geeignet zur Reinigung von Betonfahrzeugen, Silofahrzeugen, Waschhallen, säurefesten Fliesen etc.
  • löst bei sachgemäßer Anwendung extreme Ablagerungen
  • entfernt speziell mineralische Verschmutzungen von Aufbauten und Planen schnell, gründlich und schonend
  • ACHTUNG: Im Vorversuch ist auf jeden Fall die Verträglichkeit des Produktes mit dem Untergrund zu ermitteln

Anwendung:

  • Erstellen Sie eine Vormischung mit Wasser im Verhältnis 1:3 bis 1:10 und sprühen diese auf. Kurz einwirken lassen -nicht antrocknen- und mit HD-Wasserstrahl absprühen. Felgenreiniger sauer nass in nass verarbeiten! Darf nur auf säurefesten Fliesen und niemals auf Glas, insbesondere Windschutzscheiben, aufgebracht werden!
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 5 - < 10%: Ameisensäure 40%, 5 - < 10%: Salzsäure 35%, 1 - < 5%: Schwefelsäure 34%, 1 - < 5%: Kokosamidopropylbetain, < 1%: Quartäres C12-14-dimethylaminoethoxylatmethylchlorid
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H301 Giftig bei Verschlucken | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | EUH208 Enthält But-2-in-1,4-diol (vgl. 2-Butin-1,4-diol). Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
5 LTR
Gewicht:
5 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
sauer
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, saurer reiniger, Felgenreiniger; Chassis-Reiniger; Motoren-Reiniger; Planenreiniger; Fahrzeug-Reiniger; Fahrzeugreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 3,706* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 41,72*
€ 49,65
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 39,79*
€ 47,35
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 25,18*
€ 29,96
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 24,42*
€ 29,06
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 24,25*
€ 28,86
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 23,31*
€ 27,74
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 23,28*
€ 27,70
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 22,34*
€ 26,58
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 22,27*
€ 26,50
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 18,53*
€ 22,05
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.