Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallreiniger, HM Rostentferner H, saures Produkt, 20 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1227020
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1227020
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metallpflege
Metallreiniger
Rostlöser
rostlöser 20l

Metallreiniger, HM Rostentferner H, saures Produkt, 20 Liter

Einsatzbereiche:

  • Brandsanierung
  • Industrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Fahrzeugreinigung

Produktbeschreibung:

  • saurer Spezialreiniger
  • wird zur Sanierung von brandgeschädigten Oberflächen vorzugsweise im Handwischverfahren eingesetzt
  • bei hochlegierten Sonderstählen bzw. hohen Anforderungen an die Maßgenauigkeit sollte zur Entfernung der Korrosionsrückstände ROSTENTFERNER A (alkalisch), im Tauchbad, eingesetzt werden
  • ACHTUNG: Bei empfindlichen Oberflächen Probereinigung durchführen und Verträglichkeit prüfen!

Anwendung:

  • Je nach Verschmutzung kann das Produkt mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:5 verdünnt werden. Die Anwendung erfolgt mittels Stahlwolle, Kunststoffpads bzw. Putzlappen usw. Anschließend sind die Rückstände auf den Teilen mit einer ca. 2%igen wässrigen Lösung bzw. einer 10%igen wässrigen Lösung MR zu entfernen. Die Teile trocknen und abschließend lackieren oder mit VORKONSERVIERER V bzw. LANGZEITKONSERVIERER L konservieren.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Phosphorsäure, biologisch abbaubare kationische und nichtionogene Tenside, Farbstoff, spezielle Alkohole, Korrosionsinhibitoren, Wasser.
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Inhalt:
20 LTR
Gewicht:
20 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
sauer
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: metallpflege, Entroster; Rostentferner; Metallreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,54*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 5,427* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 154,28*
€ 183,59
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 150,50*
€ 179,10
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 147,80*
€ 175,88
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 144,61*
€ 172,09
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 141,97*
€ 168,94
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 137,90*
€ 164,10
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 135,34*
€ 161,05
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 132,78*
€ 158,01
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 108,54*
€ 129,16
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.