| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1210001 Herst.-Nr.: 1210001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| HM Betonlöser, saures Produkt, 1 LiterEinsatzbereiche: - Fahrzeugreinigung
- Industrie
- Handwerk
- Baustelle
Produktbeschreibung: - saures Spezialprodukt mit Korrosionsschutz
- löst abgebundenen Mörtel an Betonmischanlagen, Betonfahrzeugen und Betonpumpen selbsttätig
- kann auch zur Entfernung von Eisen- oder Kalkbelägen auf Eisenwerkstoffen verwendet werden
Anwendung: - Vormischung mit Wasser im Verhältnis 1: 3 bis 1: 10 herstellen und auf die zu reinigenden Flächen bringen. Während der Einwirkzeit ist eine chemische Reaktion (Blasenbildung) abzuwarten und anschließend gründlich mit HD-Geräten oder manuell abzuspülen. Vorgang bei extremen Verunreinigungen wiederholen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - Salzsäure 60 %, Kokosamidopropylbetain, < 5 % nichtionische Tenside, kationische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe, Korrosionsschutz
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H335 Kann die Atemwege reizen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Deckel | pH-Wert: | ca. 1 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 2 | Charakteristik: | sauer | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betonlöser; Betonreiniger; Betonentferner |
| | |
| |