Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger, HM AR 12, alkalisches Produkt, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1145200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1145200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger

Universalreiniger, HM AR 12, alkalisches Produkt, 200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Industrie
  • Brandsanierung

Produktbeschreibung:

  • Alkalischer Reiniger
  • einsetzbar für manuelle und maschinelle Reinigung
  • einsetzbar u.a. zur Brandsanierung und Oberflächenreinigung von verschiedenen, beständigen Flächen
  • reinigt z.B. Beton, Kunststoffe, Glas, Metalle, Fliesen, Keramik, usw
  • Einsatz als Schmutzbrecher
  • eignet sich besonders zur Entfernung von starken Beaufschlagungen wie z.B. Ruß, Chloriden, Fetten, Ölen, Verkrustungen etc.
  • Bei empfindlichen Oberflächen Probereinigung durchführen und auf Verträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Bei alkaliempfindlichen Oberflächen Probereinigung durchführen und Verträglichkeit prüfen!

Anwendung:

  • AR 12 ist wasserverdünnbar. Manuell : heiß bis 1:20, maschinell: heiß bis 1:30 und bei starker Verschmutzung 1 :1 bis 1:11
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Biologisch abbaubare anionenaktive und nichtiogene Tenside, Lösungsvermittler, Phosphate, Hilfsstoffe, Farbstoff, Wasser
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
200 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger alkalisch, allzweckreiniger, universalreiniger 200l, Allzweckreiniger; Allzweck-Reiniger; Mehrzweckreiniger; Universalreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,32*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 2,5416* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 769,30*
€ 915,47
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 659,50*
€ 784,81
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 616,72*
€ 733,90
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 574,25*
€ 683,36
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 508,32*
€ 604,90
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.