Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger, HM AR 12, alkalisches Produkt, 5 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1145005
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1145005
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger

Universalreiniger, HM AR 12, alkalisches Produkt, 5 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Industrie
  • Brandsanierung

Produktbeschreibung:

  • Alkalischer Reiniger
  • einsetzbar für manuelle und maschinelle Reinigung
  • einsetzbar u.a. zur Brandsanierung und Oberflächenreinigung von verschiedenen, beständigen Flächen
  • reinigt z.B. Beton, Kunststoffe, Glas, Metalle, Fliesen, Keramik, usw
  • Einsatz als Schmutzbrecher
  • eignet sich besonders zur Entfernung von starken Beaufschlagungen wie z.B. Ruß, Chloriden, Fetten, Ölen, Verkrustungen etc.
  • Bei empfindlichen Oberflächen Probereinigung durchführen und auf Verträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Bei alkaliempfindlichen Oberflächen Probereinigung durchführen und Verträglichkeit prüfen!

Anwendung:

  • AR 12 ist wasserverdünnbar. Manuell : heiß bis 1:20, maschinell: heiß bis 1:30 und bei starker Verschmutzung 1 :1 bis 1:8
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Biologisch abbaubare anionenaktive und nichtiogene Tenside, Lösungsvermittler, Phosphate, Hilfsstoffe, Farbstoff, Wasser
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
5 LTR
Gewicht:
5 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, allzweckreiniger alkalisch, Allzweckreiniger; Allzweck-Reiniger; Mehrzweckreiniger; Universalreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 3,382* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 28,61*
€ 34,05
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 28,55*
€ 33,97
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 24,64*
€ 29,32
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 23,93*
€ 28,48
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 23,74*
€ 28,25
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 23,23*
€ 27,64
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 23,21*
€ 27,62
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 23,01*
€ 27,38
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 22,93*
€ 27,29
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 16,91*
€ 20,12
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.