Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Blitz Universalreiniger mit Aktivchlor, alkalisches Produkt, 20 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1127020
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1127020
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger

HM Blitz Universalreiniger mit Aktivchlor, alkalisches Produkt, 20 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche
  • Lebensmittelindustrie

Produktbeschreibung:

  • Einsatzgebiete sind Großküchen, Kantinen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Nahrungsmittelindustrie, Schlachthöfe, Metzgereien, Fleisch- und Wurstverarbeitende Industrie, Bäckereien, Molkereien und Fischindustrie
  • Fett- und Eiweißlöser mit Desinfektion durch Aktivchlor
  • kräftiger Spezialreiniger
  • löst problemlos Fette, Öle, Eiweißablagerungen, Blutreste und sonstige hartnäckige Verschmutzungen
  • desinfiziert, reinigt und bleicht in einem Arbeitsgang
  • kann auf allen Materialien eingesetzt werden wie Kunststoffe, Lack, Niro, Fliesen, Decken, Wänden, Fußböden etc.

Anwendung:

  • Blitz muss je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden. Eine Wassertemperatur von 50-60°C erhöht die Reinigungskraft. Bei Verarbeitung im Schaumverfahren (Wasser von 50-70°C) 3-6% Blitz zugeben, ansonsten 3-10%. Im Schaumverfahren ca. 2-15 Minuten einwirken lassen und den gelösten Schmutz mittels Lappen, Bürste oder Wasserstrahl entfernen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 5 - < 10%: Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), 1 - < 5%: Natriumhypochloritlösung 12% Cl aktiv, 1 - < 5%: (Fraktionerter) Kokosdimethylaminoxid
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase
Inhalt:
20 LTR
Gewicht:
25 kg
Verschluss:
Deckel Vergasungsverschluss
pH-Wert:
ca. 13,7
pH-Wert mit Wasser:
ca. 11
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,71*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 3,0855* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 109,08*
€ 129,81
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 107,00*
€ 127,33
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 88,54*
€ 105,36
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 87,81*
€ 104,49
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 86,09*
€ 102,45
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 84,99*
€ 101,14
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 83,31*
€ 99,14
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 81,63*
€ 97,14
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 61,71*
€ 73,43
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.