| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1110200 Herst.-Nr.: 1110200 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industriereiniger, HM Classico, stark fettlösender Reiniger, alkalisches Produkt, 200 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
- Fahrzeugreinigung
- Brandsanierung
Produktbeschreibung: - milder Spezialreiniger
- löst problemlos Fett, Öl, Ruß und andere hartnäckige Beläge
- entfaltet noch in hoher Verdünnung mit Wasser seine volle Wirksamkeit
- hinterlässt keinen Film im statischen Bereich
- hervorragend für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet
Anwendung: - Je nach Verschmutzungsart konzentriert oder beliebig mit Wasser verdünnt einsetzen. Mindestkonzentrat 3%. 30 Sekunden bis 20 Minuten einwirken lassen, bei Bedarf bürsten, mit Wasser abspülen. Classico ist hervorragend für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - Nichtionische Tenside 5-15%, Alkalien, Lösungsvermittler, Hilfsstoffe, Duftstoff
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Inhalt: | 200 LTR | Gewicht: | 220 kg | Verschluss: | Deckel | pH-Wert: | ca. 11,8 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 9,4 | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |