Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Reiniger, HM Autokonservierer , neutrales Produkt, 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1023010
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1023010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo 10 ltr
autoshampoo

KFZ-Reiniger, HM Autokonservierer , neutrales Produkt, 10 Liter

Einsatzbereiche:

  • Fahrzeugreinigung
  • Fahrzeugreinigung

Produktbeschreibung:

  • konserviert Lackflächen und Chromanbauten von Kraftfahrzeugen & Motorrädern
  • verleiht einen anhaltenden Glanz und garantiert eine schnelle Trocknung
  • für den Einsatz in automatischen Waschanlagen, als auch bei Handwäsche sehr gut geeignet
  • umweltverträglich
  • biologisch Abbaubar

Anwendung:

  • Auto-Konservierer auf gewaschene und nasse Fahrzeuge im Sprühverfahren anwenden. Nach dem Aufsprühen soll die zusammenhängende Wasserhaut nach 3-4 Sekunden ihre Oberflächenspannung verlieren.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Kationische Tenside, Lösungsvermittler, Lösungsmittel
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
10 LTR
Gewicht:
10 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 7
pH-Wert mit Wasser:
ca. 6,8
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autoshampoo; KFZ-Reiniger; KFZ-Shampoo; Lackpflege; Lackreingier; Schmutzlöser; Werkstattreiniger; Konservierer; Chromglanz; Lackreiniger; Waschanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,758* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 55,94*
€ 66,57
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 54,87*
€ 65,30
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 51,55*
€ 61,34
pro Behälter
ab 6 Behälter
€ 50,57*
€ 60,18
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 48,39*
€ 57,58
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 47,45*
€ 56,47
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 46,98*
€ 55,91
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 45,34*
€ 53,95
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 44,12*
€ 52,50
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 37,58*
€ 44,72
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.