Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Reiniger, HM Autoshampoo , neutrales Produkt, 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1012010
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1012010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo 10 ltr
autoshampoo

KFZ-Reiniger, HM Autoshampoo , neutrales Produkt, 10 Liter

Einsatzbereiche:

  • Fahrzeugreinigung

Produktbeschreibung:

  • hautfreundliches Konzentrat
  • für die pflegende Wäsche von PKW und LKW
  • Aktivschaum wirkt bereits in niedriger Konzentration
  • beseitigt pflegend übliche Verschmutzung auf der Lackoberfläche
  • sowohl für den Einsatz in automatischen Waschanlagen, als auch im Handwaschwasser sehr gut geeignet
  • biologisch abbaubar

Anwendung:

  • Bei der allgemeinen Reinigung ca 100 ml auf 10 L Wasser, bei hartnäckigem Schmutz Dosierung erhöhen und Lösung etwas einwirken lassen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 1-< 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1-< 5%: Sulfonsäure,C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze, 1- < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), < 1%: Kokosamidopropylbetain
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
10 LTR
Gewicht:
10 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 7
pH-Wert mit Wasser:
ca. 6,8
Charakteristik:
neutral
Form:
viskos

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autoshampoo; KFZ-Reiniger; KFZ-Shampoo; Lackpflege; Lackreingier; Schmutzlöser; Werkstattreiniger; Konservierer; Waschanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 1,82* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 28,70*
€ 34,15
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 27,56*
€ 32,80
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 25,59*
€ 30,45
pro Behälter
ab 6 Behälter
€ 25,13*
€ 29,90
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 24,07*
€ 28,64
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 23,62*
€ 28,11
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 23,41*
€ 27,86
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 22,61*
€ 26,91
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 22,04*
€ 26,23
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 18,20*
€ 21,66
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.