Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerentflammbarer Schlauch 15 m foxiGarant PUR H DN38 (1 ½"), permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-SFL-3310-038-101.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     SFL-3310-038-101.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Abluftschlauch
Absaugschlauch

Schwerentflammbarer Schlauch - foxiGarant PUR H

  • spezieller Absaug- und Gebläseschlauch für Holzspäne oder –schnitzel, für Absauganlagen mit hoher Saugleistung, für Beschickung von Holzcontainer
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 1,45 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
38 mm
Betriebsdruck ca.:
3,12 bar
Unterdruck ca.:
0,824 bar
Biegeradius ca.:
69 mm
Außen-DN ca.:
47 mm
Gewicht:
0,46 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
15m
Abriebfestigkeit:
gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,87*
€ 412,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,94*
€ 411,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,11*
€ 395,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-102-101.10
ab € 427,30*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-110-101.10
ab € 456,93*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-016-101.10
ab € 155,71*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-018-101.10
ab € 155,95*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-020-101.10
ab € 156,58*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-026-101.10
ab € 156,92*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-032-101.10
ab € 161,50*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-038-101.10
ab € 173,38*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-040-101.10
ab € 175,28*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-045-101.10
ab € 181,57*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-051-101.10
ab € 197,83*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-055-101.10
ab € 215,36*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-060-101.10
ab € 232,64*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-063-101.10
ab € 234,42*
Ähnlich
foxiflex
SFL-3310-065-101.10
ab € 247,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.