Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch - foxiPremium PUR SL DN80, 15m , permanent antistatisch ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiBase PUR SL-AL-F DN70, 10m
Chemieschlauch - foxiBase PUR SL-AL-F DN70, 10m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-L-1118-080-101.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     L-1118-080-101.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch

Lebensmittelschlauch - foxiPremium PUR SL , elektrisch leitfähig und ableitfähig( ATEX, TRGS 727 )

    Eigenschaften:
  • sehr leichter und flexibler Absaugschlauch für Luft, Stäube oder flüssige Medien, zur Installation an Absaugarmen oder Entstaubungsanlagen, an Abfüllstationen, stauchbar
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen (Zone 1 und Zone 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • für Lebensmittelkontakt nach FDA 21 CFR §177.1200 - § 178.2010 / Verordnung Nr. 10/2011/EU
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,55mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
80 mm
Betriebsdruck ca.:
0,53 bar
Unterdruck ca.:
0,093 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
45 mm
Gewicht:
0,53 kg/m
Außendurchmesser:
88 mm
Standardfarbe:
transparent
Fertigungslänge:
15m
Abriebfestigkeit:
mittel
Chemische Beständigkeit:
mittel
Stauchbarkeit:
sehr gut
Innenglätte:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelschlauch dn 80, antistatischer schlauch, lebensmittelschlauch 15m, Chemieschlauch, Absaugschlauch, elektrisch leitfähiger Schlauch, Gebläseschlauch, Auslaufschlauch, Abfüllschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,35*
€ 632,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 510,10*
€ 607,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 494,15*
€ 588,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,80*
€ 541,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,14*
€ 522,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,12*
€ 471,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
L-1118-104-101.10
ab € 286,31*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-104-101.15
ab € 428,57*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-104-101.20
ab € 575,37*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-110-101.10
ab € 318,62*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-110-101.15
ab € 478,98*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-110-101.20
ab € 633,63*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-120-101.10
ab € 329,41*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-120-101.15
ab € 493,82*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-120-101.20
ab € 659,04*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-127-101.10
ab € 335,06*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-127-101.15
ab € 500,43*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-127-101.20
ab € 669,59*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-140-101.10
ab € 366,77*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-140-101.15
ab € 553,78*
Ähnlich
foxiflex
L-1118-140-101.20
ab € 736,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.