Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abriebfester Industriestaubsaugerschlauch - foxiGarant PUR L , DN55, 15m , permanent antistatisch ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-IS-3210-055-101.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     IS-3210-055-101.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

abriebfester Industriestaubsaugerschlauch - foxiGarant PUR L

  • abriebfester Industriestaubsaugerschlauch für Geräte mit geringerer Vakuumfestigkeit, extrem flexibel und leichte Handführung, für feinkörnige Feststoffe, Pulver
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
55 mm
Betriebsdruck ca.:
1,54 bar
Unterdruck ca.:
0,441 bar
Biegeradius ca.:
63 mm
Außen-DN ca.:
63 mm
Gewicht:
0,51 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
15m
Abriebfestigkeit:
mittel - gut
Chemische Beständigkeit:
mittel
Innenglätte:
gut - sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: 15m abluftschlauch, abluftschlauch, abluftschlauch foxiflex, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, Industriestaubsaugerschlauch, Industrieschlauch, abriebfester Schlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-102-101.10
ab € 228,84*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-102-101.15
ab € 341,18*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-102-101.20
ab € 455,43*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-110-101.10
ab € 245,37*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-110-101.15
ab € 370,02*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-110-101.20
ab € 491,90*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-115-101.10
ab € 262,54*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-115-101.15
ab € 393,07*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-115-101.20
ab € 527,80*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-120-101.10
ab € 264,08*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-120-101.15
ab € 395,59*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-120-101.20
ab € 528,20*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-127-101.10
ab € 286,34*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-127-101.15
ab € 432,39*
Ähnlich
foxiflex
IS-3210-127-101.20
ab € 573,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.