Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriestaugsaugerschlauch 10m - foxiGarant PUR L-EL DN160 , elektrisch leitfähiger Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiSpecial PUR L-EL DN160, 10m
Chemieschlauch - foxiSpecial PUR L-EL DN160, 10m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-IS-2213-160-103.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     IS-2213-160-103.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch

Industriestaubsaugerschlauch - Garant PUR L-EL , elektrisch leitfähig und ableitfähig( ATEX, TRGS 727 )

    Eigenschaften:
  • elektrisch leitfähiger Industriestaubsaugerschlauch mit sehr guter chemischer Beständigkeit für Anwendungen in Ex-geschützten Bereichen, für feinkörnige Feststoffe, Flüssigkeiten oder Stäube
  • GemäßATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 10³ Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 10⁴ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,55mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
160 mm
Betriebsdruck ca.:
0,56 bar
Unterdruck ca.:
0,147 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
170 mm
Gewicht:
1,74 kg/m
Außendurchmesser:
170 mm
Standardfarbe:
schwarz
Fertigungslänge:
10 m
Abriebfestigkeit:
mittel - gut
Chemische Beständigkeit:
mittel
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, pu- schlauch 50x 10000mm, Industriestaubsaugerschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Abluftschlauch, Industrieschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,79*
€ 1.350,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,19*
€ 1.305,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.053,30*
€ 1.253,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.020,39*
€ 1.214,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,67*
€ 1.106,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,16*
€ 1.072,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,27*
€ 1.015,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-102-103.10
ab € 538,39*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-110-103.10
ab € 581,09*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-120-103.10
ab € 620,06*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-127-103.10
ab € 678,81*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-140-103.10
ab € 712,04*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-152-103.10
ab € 792,78*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-175-103.10
ab € 929,95*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-180-103.10
ab € 952,53*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-203-103.10
ab € 1.086,76*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-225-103.10
ab € 1.210,56*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-250-103.10
ab € 1.348,99*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-254-103.10
ab € 1.346,16*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-026-103.10
ab € 303,66*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-275-103.10
ab € 1.485,34*
Ähnlich
foxiflex
IS-2213-300-103.10
ab € 1.630,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.