Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereinigungsschlauch / Saugschlauch - foxiGarant PUR XL DN120, 10m, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-IE-3410-120-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     IE-3410-120-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Industriereinigungsschlauch / Saugschlauch - foxiGarant PUR XL

  • innen glatter Saug- und Förderschlauch für sehr abrasive Feststoffe wie Sand, Kies, Scherben, Strahlmittel, Zement, Glas, Steinwolle, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Silo- und Verladeschlauch, für Straßenfräsen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 2,5 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
120 mm
Betriebsdruck ca.:
1,65 bar
Unterdruck ca.:
0,873 bar
Biegeradius ca.:
300 mm
Außen-DN ca.:
134 mm
Gewicht:
3,07 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
gut - sehr gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, Industriereinigungsschlauch, Saugschlauch, Verladeschlauch, abriebfester schlauch, Siloschlauch, Unterdruckschlauch, abriebfester Schlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch, Förderschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.042,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,70*
€ 1.240,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,36*
€ 1.203,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 970,91*
€ 1.155,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 940,57*
€ 1.119,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,16*
€ 1.027,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,83*
€ 1.002,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,54*
€ 945,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-102-101.10
€ 897,70*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-102-101.15
€ 1.316,98*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-102-101.20
€ 1.721,84*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-110-101.10
€ 966,75*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-110-101.15
€ 1.408,18*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-110-101.20
€ 1.844,37*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-115-101.10
€ 1.010,97*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-115-101.15
€ 1.465,25*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-115-101.20
€ 1.922,12*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-120-101.15
€ 1.519,78*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-120-101.20
€ 1.912,54*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-127-101.10
€ 1.128,62*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-127-101.15
€ 1.585,72*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-127-101.20
€ 2.161,09*
Ähnlich
foxiflex
IE-3410-130-101.10
€ 1.173,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.