| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-FF-IE-3400-076-101.20 Herst.-Nr.: IE-3400-076-101.20 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industriereinigungsschlauch / Saugschlauch - foxiGarant PUR XL conduct - elektrisch leitfähiger Saug- und Förderschlauch für extrem abrasive Feststoffe wie GFK-Kunststoffe, Kies, Sand, Steine, Strahlmittel, als Silo- und Verladeschlauch, für Kraftwerksreinigung, für Saugfahrzeuge, für Anwendungen in explosiven Bereichen
- elektrisch leitfähig mit einem Widerstand R < 10³ Ohm bei sachgemäßer Erdung der Litze
- Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen). Die Metallspirale und Litze sind beidseitig zu erden
- ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
- permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
- erhöhte Sicherheit bei der Ableitung elektrostatischer Aufladungen durch antistatische Schlauchwandung RO < 10⁹ Ohm und beidseitiger Erdung der Litze gemäß BG Chemie T 002 mit einem Widerstand R < 10³ Ohm
- hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
- Federstahldraht, verkupfert, zusätzlich mit umlaufender Litze
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | Temperaturbereich: | ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C | Innendurchmesser: | 76 mm | Farbe: | transparent | Fertigungslänge: | 20m | Abriebfestigkeit: | gut - sehr gut | Innenglätte: | gut - sehr gut | Vakuumfestigkeit: | sehr gut | Flexibilität ( Biegeradius ): | gut |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, schlauch, abriebfest 20m, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur, elektisch leitfähiger Schlauch, elektisch leitfähiger schlauch, elektrisch leitfähig, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, Industriereinigungsschlauch, Saugschlauch, abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch |
| | |
| |