Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch / Warmluftschlauch - foxi Luttenschlauch Temp DN600 / 10m - weiss mit losem Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-6022-600-104.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     6022-600-104.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Abluftschlauch - foxi Luttenschlauch Temp weiss

  • Schlauch zum Verblasen von Luft für mobile Heizgeräte, Getreidetrocknungsanlagen, Hallen- und Zeltbeheizung, Treibhausbeheizung, Frischluftanlagen
  • verbesserte Ausführung von foxi PVCLuttenschlauch: leichter und temperaturbeständiger
  • ca. -20°C bis ca. +150°C
  • das offene Ende ist ca. 500mm lang und dient zur Befestigung mittels Spezialgurt an Lüftern
  • Schläuche mit losem (offenen) Ende können NICHT miteinander verbunden (verlängert) werden
    Material:
  • speziell beschichtetes Gewebe, weichmacherfrei
    Spirale:
  • Stahl / zusätzlich mit außenliegendem Scheuerschutz, beidseitig mit spiralfreien Endmuffen
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +150°C
Innendurchmesser:
600 mm
Betriebsdruck ca.:
0,15 bar
Fertigungslänge:
10m
Farbe:
weiss
Gewicht:
1 kg/m
Abriebfestigkeit:
gering
Chemische Beständigkeit:
mittel - gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Klimaschlauch, Warmluftschlauch, warmluftschlauch 500mm, klimaschlauch, abluftschlauch dn 600, Warmluft-Schlauch, Staub-Absaugschlauch, Luttenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,43*
€ 1.156,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,84*
€ 1.120,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 904,16*
€ 1.075,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 875,91*
€ 1.042,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,98*
€ 954,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,23*
€ 926,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,71*
€ 871,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
6022-203-104.10
ab € 252,87*
Ähnlich
foxiflex
6022-203-104.76
ab € 253,25*
Ähnlich
foxiflex
6022-225-104.10
ab € 265,98*
Ähnlich
foxiflex
6022-225-104.76
ab € 264,67*
Ähnlich
foxiflex
6022-254-104.76
ab € 282,89*
Ähnlich
foxiflex
6022-254-104.10
ab € 283,16*
Ähnlich
foxiflex
6022-305-104.10
ab € 303,13*
Ähnlich
foxiflex
6022-305-104.76
ab € 304,65*
Ähnlich
foxiflex
6022-356-104.10
ab € 380,89*
Ähnlich
foxiflex
6022-356-104.76
ab € 381,14*
Ähnlich
foxiflex
6022-407-104.10
ab € 418,64*
Ähnlich
foxiflex
6022-407-104.76
ab € 420,45*
Ähnlich
foxiflex
6022-425-104.10
ab € 436,89*
Ähnlich
foxiflex
6022-425-104.76
ab € 437,50*
Ähnlich
foxiflex
6022-456-104.10
ab € 472,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.