Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 650 DN700


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-5753-700-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     5753-700-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

Abgasschlauch - foxiMulti T 650

  • 2-lagiger Abgasschlauch mit höherer Vakuumbeständigkeit, für Motorprüfstände mit erhöhten Absaugleistungen, für Diesel-Motorprüfstände, für Rauchgas- und Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig
  • ca. -20°C bis ca. +650°C, kurzzeitig bis ca. +700°C
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden außen
    Material:
  • 2-lagige Schlauchwandung mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 6m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +650°C, kurzzeitig bis ca. +750°C
Innendurchmesser:
700 mm
Unterdruck ca.:
0,004 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
560 mm
Gewicht:
10,1 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 6m frei wählbar
Überfahrbarkeit:
schwach
Temperaturbeständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität:
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, hochtemperaturschlauch, abgasschlauch, heißluftschlauch, Gewebeschlauch, gewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.249,35*
  
Preis gilt ab 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1.249,35*
€ 1.486,73
pro Meter
ab 6 Meter
€ 1.235,90*
€ 1.470,72
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1.185,15*
€ 1.410,33
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1.163,53*
€ 1.384,60
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 1.159,22*
€ 1.379,47
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4753-102-100
€ 335,39*
Ähnlich
foxiflex
4753-110-100
€ 338,17*
Ähnlich
foxiflex
4753-120-100
€ 364,56*
Ähnlich
foxiflex
4753-127-100
€ 370,95*
Ähnlich
foxiflex
4753-130-100
€ 375,95*
Ähnlich
foxiflex
4753-140-100
€ 381,63*
Ähnlich
foxiflex
4753-152-100
€ 388,04*
Ähnlich
foxiflex
4753-160-100
€ 385,82*
Ähnlich
foxiflex
4753-170-100
€ 415,27*
Ähnlich
foxiflex
4753-175-100
€ 426,90*
Ähnlich
foxiflex
4753-180-100
€ 467,62*
Ähnlich
foxiflex
4753-203-100
€ 565,44*
Ähnlich
foxiflex
4753-215-100
€ 587,84*
Ähnlich
foxiflex
4753-225-100
€ 621,36*
Ähnlich
foxiflex
4753-254-100
€ 649,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.