Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 650 DN900


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4753-900-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4753-900-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

Abgasschlauch - foxiMulti T 650

  • 2-lagiger Abgasschlauch mit höherer Vakuumbeständigkeit, für Motorprüfstände mit erhöhten Absaugleistungen, für Diesel-Motorprüfstände, für Rauchgas- und Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig
  • ca. -20°C bis ca. +650°C, kurzzeitig bis ca. +700°C
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden außen
    Material:
  • 2-lagige Schlauchwandung mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 6m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +650°C, kurzzeitig bis ca. +750°C
Innendurchmesser:
900 mm
Unterdruck ca.:
0,002 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
720 mm
Gewicht:
13,2 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 6m frei wählbar
Überfahrbarkeit:
schwach
Temperaturbeständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität:
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, hochtemperaturschlauch, abgasschlauch, heißluftschlauch, Gewebeschlauch, gewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.599,50*
  
Preis gilt ab 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1.599,50*
€ 1.903,41
pro Meter
ab 6 Meter
€ 1.584,35*
€ 1.885,38
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1.529,56*
€ 1.820,18
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1.507,33*
€ 1.793,72
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 1.500,37*
€ 1.785,44
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4753-102-100
€ 335,36*
Ähnlich
foxiflex
4753-110-100
€ 344,59*
Ähnlich
foxiflex
4753-120-100
€ 363,04*
Ähnlich
foxiflex
4753-127-100
€ 362,80*
Ähnlich
foxiflex
4753-130-100
€ 366,69*
Ähnlich
foxiflex
4753-140-100
€ 378,82*
Ähnlich
foxiflex
4753-152-100
€ 385,92*
Ähnlich
foxiflex
4753-160-100
€ 395,38*
Ähnlich
foxiflex
4753-170-100
€ 413,93*
Ähnlich
foxiflex
4753-175-100
€ 425,23*
Ähnlich
foxiflex
4753-180-100
€ 451,18*
Ähnlich
foxiflex
4753-203-100
€ 563,52*
Ähnlich
foxiflex
4753-215-100
€ 585,44*
Ähnlich
foxiflex
4753-225-100
€ 618,45*
Ähnlich
foxiflex
4753-254-100
€ 645,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.