Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 450 DN110


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4752-110-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4752-110-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

Abgasschlauch - foxiMulti T 450

  • 2-lagiger Abgasschlauch mit höherer Vakuumbeständigkeit, für Motorprüfstände mit erhöhten Absaugleistungen, für Diesel-Motorprüfstände, für Rauchgas- und Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig
  • ca. -20°C bis ca. +450°C, kurzzeitig bis ca. +500°C
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden außen
    Material:
  • 2-lagige Schlauchwandung mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    minimale Einzellänge: 3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) und <10m bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +450°C, kurzzeitig bis ca. +500°C
Innendurchmesser:
110 mm
Unterdruck ca.:
0,072 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
66 mm
Gewicht:
1,3 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 10m frei wählbar
Überfahrbarkeit:
schwach
Temperaturbeständigkeit:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität:
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, hochtemperaturschlauch, abgasschlauch, heißluftschlauch, Gewebeschlauch, gewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 127,17*
  
Preis gilt ab 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 127,17*
€ 151,33
pro Meter
ab 15 Meter
€ 124,29*
€ 147,91
pro Meter
ab 30 Meter
€ 118,41*
€ 140,91
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 106,09*
€ 126,25
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4752-100-102
€ 115,59*
Ähnlich
foxiflex
4752-120-100
€ 137,45*
Ähnlich
foxiflex
4752-127-100
€ 148,23*
Ähnlich
foxiflex
4752-130-100
€ 151,51*
Ähnlich
foxiflex
4752-140-100
€ 164,28*
Ähnlich
foxiflex
4752-152-100
€ 172,10*
Ähnlich
foxiflex
4752-160-100
€ 187,77*
Ähnlich
foxiflex
4752-170-100
€ 197,43*
Ähnlich
foxiflex
4752-175-100
€ 200,67*
Ähnlich
foxiflex
4752-180-100
€ 210,52*
Ähnlich
foxiflex
4752-203-100
€ 230,12*
Ähnlich
foxiflex
4752-215-100
€ 253,39*
Ähnlich
foxiflex
4752-225-100
€ 265,65*
Ähnlich
foxiflex
4752-254-100
€ 295,84*
Ähnlich
foxiflex
4752-275-100
€ 331,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.