Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch foxiMulti PVC-Weld DN175 , Meterware, schwer entflammbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti PVC-Weld DN175
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti PVC-Weld DN175
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4655-175-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4655-175-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
cp-schlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti PVC-Weld

    Eigenschaften:
  • Absaugschlauch für chemische Dämpfe/ Gase/ Lösemittel an Abfüllstationen, Extrusion- oder Spritzgussanlagen, für Schweiß- oder Lötrauchabsaugung, gute chemische Beständigkeit
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. ca. -20°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +110°C
    Material:
  • PVC beschichtetes Glasgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    minimale Einzellänge: 3m
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -20°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +110°C
Innendurchmesser:
175 mm
Betriebsdruck ca.:
0,122 bar
Unterdruck ca.:
0,031 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
146 mm
Gewicht:
1,023 kg/m
Standardfarbe:
anthrazit
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Temperaturbeständigkeit:
gering
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Druckbeständigkeit:
schwach
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Saugschlauch, Schweißrauchabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 44,58*
€ 53,05
pro Meter
ab 6 Meter
€ 44,30*
€ 52,72
pro Meter
ab 15 Meter
€ 42,98*
€ 51,15
pro Meter
ab 30 Meter
€ 42,93*
€ 51,09
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 35,48*
€ 42,22
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4655-102-100
ab € 25,14*
Ähnlich
foxiflex
4655-110-100
ab € 25,86*
Ähnlich
foxiflex
4655-120-100
ab € 27,98*
Ähnlich
foxiflex
4655-127-100
ab € 29,17*
Ähnlich
foxiflex
4655-130-100
ab € 30,38*
Ähnlich
foxiflex
4655-140-100
ab € 32,24*
Ähnlich
foxiflex
4655-152-100
ab € 32,83*
Ähnlich
foxiflex
4655-160-100
ab € 33,84*
Ähnlich
foxiflex
4655-170-100
ab € 34,46*
Ähnlich
foxiflex
4655-180-100
ab € 36,57*
Ähnlich
foxiflex
4655-203-100
ab € 41,51*
Ähnlich
foxiflex
4655-215-100
ab € 43,19*
Ähnlich
foxiflex
4655-225-100
ab € 45,47*
Ähnlich
foxiflex
4655-254-100
ab € 50,26*
Ähnlich
foxiflex
4655-275-100
ab € 55,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.