Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Gasschlauch
>
Abgasschlauch
>
Artikel
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN40
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874SW-FF-4652-040-100
Hersteller:
foxiflex
Herst.-Nr.:
4652-040-100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Abgasschlauch - foxiMulti T 400
1-lagiger Abgasschlauch für Motorenprüfstände, für Abgase im Maschinenbau, Rauchgasund Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig
Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
Abgastemperatur ca. -20°C bis ca. +400°C, kurzzeitig bis ca. +450°C
Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
Material:
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
Spirale:
feuerverzinktes Stahlband
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
minimale Einzellänge: 3m / maximale Einzellänge: 10m
Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) und <10m bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +400°C, kurzzeitig bis ca. +450°C
Innendurchmesser:
40 mm
Unterdruck ca.:
0,388 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
24 mm
Gewicht:
0,4 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 10m frei wählbar
Druckbeständigkeit:
gering
Temperaturbeständigkeit:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel
Flexibilität:
sehr gut
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
foxiflex Technische Schläuche
>
Abgas- und Heißluftschläuche
>
foxiMulti T 400
Weitere Suchbegriffe:
cp-schlauch
,
hochtemperaturschlauch
,
abgasschlauch
,
heißluftschlauch
,
Gewebeschlauch
,
gewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,60*
Preis gilt ab 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 65,60*
€ 78,06
pro Meter
ab 6 Meter
€ 64,78*
€ 77,09
pro Meter
ab 15 Meter
€ 63,91*
€ 76,05
pro Meter
ab 30 Meter
€ 61,83*
€ 73,58
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 52,75*
€ 62,77
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN102 (4")
foxiflex
4652-102-100
€ 82,47*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN110
foxiflex
4652-110-100
€ 90,40*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN120
foxiflex
4652-120-100
€ 98,79*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN127 (5")
foxiflex
4652-127-100
€ 102,56*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN130
foxiflex
4652-130-100
€ 106,14*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN140
foxiflex
4652-140-100
€ 114,52*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN152 (6")
foxiflex
4652-152-100
€ 122,79*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN160
foxiflex
4652-160-100
€ 130,16*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN170
foxiflex
4652-170-100
€ 138,57*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN175
foxiflex
4652-175-100
€ 142,80*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN180
foxiflex
4652-180-100
€ 146,42*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN203 (8")
foxiflex
4652-203-100
€ 163,68*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN215
foxiflex
4652-215-100
€ 178,89*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN225
foxiflex
4652-225-100
€ 188,58*
Ähnlich
Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 400 DN254 (10")
foxiflex
4652-254-100
€ 212,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.