Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch foxiMulti PUR DN180 , Meterware, mikroben- und hydrolysebeständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti PUR DN180
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti PUR DN180
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4610-180-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4610-180-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
cp-schlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti PVC-Weld

    Eigenschaften:
  • abriebfester Absaugschlauch für Luft und Stäube, für die Luft- und Klimatechnik, für mobile und stationäre Filteranlagen, an Abfüllstationen, weichmacherfrei
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • mikroben- und hydrolysebeständig
    Material:
  • Polyurethanfolie, Wandstärke ca. 0,35 mm
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -35°C bis ca. +125°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
Innendurchmesser:
180 mm
Betriebsdruck ca.:
0,118 bar
Unterdruck ca.:
0,029 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
150 mm
Gewicht:
1,224 kg/m
Standardfarbe:
transparent
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Temperaturbeständigkeit:
gering
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel
Druckbeständigkeit:
schwach
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Saugschlauch, Schweißrauchabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,74*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 78,12*
€ 92,96
pro Meter
ab 6 Meter
€ 77,62*
€ 92,37
pro Meter
ab 15 Meter
€ 77,25*
€ 91,93
pro Meter
ab 30 Meter
€ 74,59*
€ 88,76
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 63,74*
€ 75,85
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4610-102-100
ab € 35,63*
Ähnlich
foxiflex
4610-110-100
ab € 39,29*
Ähnlich
foxiflex
4610-120-100
ab € 42,60*
Ähnlich
foxiflex
4610-127-100
ab € 44,49*
Ähnlich
foxiflex
4610-130-100
ab € 46,48*
Ähnlich
foxiflex
4610-140-100
ab € 49,61*
Ähnlich
foxiflex
4610-152-100
ab € 52,95*
Ähnlich
foxiflex
4610-160-100
ab € 56,87*
Ähnlich
foxiflex
4610-170-100
ab € 59,84*
Ähnlich
foxiflex
4610-175-100
ab € 61,78*
Ähnlich
foxiflex
4610-203-100
ab € 70,01*
Ähnlich
foxiflex
4610-215-100
ab € 75,93*
Ähnlich
foxiflex
4610-225-100
ab € 78,84*
Ähnlich
foxiflex
4610-254-100
ab € 88,24*
Ähnlich
foxiflex
4610-275-100
ab € 97,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.