Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abriebfester Schlauch / Absaugschlauch 10 m foxiGarant PUR XXS DN150 , permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     874SW-FF-34510-150-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     34510-150-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Abluftschlauch
Absaugschlauch

abriebfester Schlauch / Absaugschlauch 10 m foxiGarant PUR XXS

  • optimierte Ausführung des foxiGarant PUR XL, sehr glatte Innenwandung, extrem flexibel, Saug- und Förderschlauch für abrasive Feststoffe wie Granulate, Futtermittel, Kies, Sand, Strahlmittel, als Silo- und Verladeschlauch
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen). Die Metallspirale ist beidseitig zu erden.
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 2,5 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
150 mm
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
sehr gut
Innenglätte:
sehr gut
Druckbeständigkeit:
gut
Vakuumfestigkeit:
sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, pu- schlauch 50x 10000mm, abriebfester schlauch, Siloschlauch, abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch, Förderschlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.345,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,47*
€ 2.064,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.676,93*
€ 1.995,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.609,86*
€ 1.915,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.559,55*
€ 1.855,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,08*
€ 1.704,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,40*
€ 1.664,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,16*
€ 1.600,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
34510-100-101.10
ab € 892,68*
Ähnlich
foxiflex
34510-102-101.10
ab € 886,67*
Ähnlich
foxiflex
34510-125-101.10
ab € 1.140,18*
Ähnlich
foxiflex
34510-127-101.10
ab € 1.133,87*
Ähnlich
foxiflex
34510-152-101.10
ab € 1.354,15*
Ähnlich
foxiflex
34510-040-101.10
ab € 354,41*
Ähnlich
foxiflex
34510-045-101.10
ab € 370,63*
Ähnlich
foxiflex
34510-051-101.10
ab € 393,93*
Ähnlich
foxiflex
34510-060-101.10
ab € 482,44*
Ähnlich
foxiflex
34510-065-101.10
ab € 503,78*
Ähnlich
foxiflex
34510-075-101.10
ab € 667,55*
Ähnlich
foxiflex
34510-076-101.10
ab € 667,41*
Ähnlich
foxiflex
34510-080-101.10
ab € 757,27*
Ähnlich
foxiflex
34510-100-101.15
ab € 1.334,00*
Ähnlich
foxiflex
34510-102-101.15
ab € 1.333,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.