Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abriebfester Schlauch / Förderschlauch - foxiGarant PUR XL DN115, 20m, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-3410-115-101.20
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     3410-115-101.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Schlauch
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Förderschlauch

Abriebfester Schlauch - foxiGarant PUR XL

  • innen glatter Saug- und Förderschlauch für sehr abrasive Feststoffe wie Sand, Kies, Scherben, Strahlmittel, Zement, Glas, Steinwolle, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Silo- und Verladeschlauch, für Straßenfräsen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 2,5 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
115 mm
Betriebsdruck ca.:
1,8 bar
Unterdruck ca.:
0,873 bar
Biegeradius ca.:
290 mm
Außen-DN ca.:
129 mm
Gewicht:
2,94 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
20m
Abriebfestigkeit:
gut - sehr gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, antistatischer schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer Schlauch, abriebfester schlauch, Siloschlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch, Unterdruckschlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch, vacuumschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.849,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,91*
€ 2.201,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,40*
€ 2.131,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.719,74*
€ 2.046,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.666,01*
€ 1.982,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,82*
€ 1.858,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,99*
€ 1.839,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,19*
€ 1.813,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
3410-102-101.10
€ 907,70*
Ähnlich
foxiflex
3410-102-101.15
€ 1.326,27*
Ähnlich
foxiflex
3410-102-101.20
€ 1.665,88*
Ähnlich
foxiflex
3410-110-101.10
€ 972,74*
Ähnlich
foxiflex
3410-110-101.15
€ 1.426,61*
Ähnlich
foxiflex
3410-110-101.20
€ 1.863,11*
Ähnlich
foxiflex
3410-115-101.10
€ 1.019,30*
Ähnlich
foxiflex
3410-115-101.15
€ 1.478,14*
Ähnlich
foxiflex
3410-120-101.10
€ 1.051,05*
Ähnlich
foxiflex
3410-120-101.15
€ 1.540,60*
Ähnlich
foxiflex
3410-120-101.20
€ 2.019,22*
Ähnlich
foxiflex
3410-127-101.10
€ 1.142,84*
Ähnlich
foxiflex
3410-127-101.15
€ 1.674,56*
Ähnlich
foxiflex
3410-127-101.20
€ 2.185,68*
Ähnlich
foxiflex
3410-130-101.10
€ 1.184,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.