Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

abriebfester Schlauch / Absaugschlauch 20 m foxiGarant PUR XL conduct 76 , elektrisch leitfähiger Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-3400-076-101.20
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     3400-076-101.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Abriebfester Schlauch - foxiGarant PUR XL conduct

  • elektrisch leitfähiger Saug- und Förderschlauch für extrem abrasive Feststoffe wie GFK-Kunststoffe, Kies, Sand, Steine, Strahlmittel, als Silo- und Verladeschlauch, für Kraftwerksreinigung, für Saugfahrzeuge, für Anwendungen in explosiven Bereichen
  • elektrisch leitfähig mit einem Widerstand R < 10³ Ohm bei sachgemäßer Erdung der Litze
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen). Die Metallspirale und Litze sind beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • erhöhte Sicherheit bei der Ableitung elektrostatischer Aufladungen durch antistatische Schlauchwandung RO < 10⁹ Ohm und beidseitiger Erdung der Litze gemäß BG Chemie T 002 mit einem Widerstand R < 10³ Ohm
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 2,5 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert, zusätzlich mit umlaufender Litze
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
76 mm
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
20m
Abriebfestigkeit:
gut - sehr gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Vakuumfestigkeit:
sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, schlauch, abriebfest 20m, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur, elektisch leitfähiger Schlauch, elektisch leitfähiger schlauch, elektrisch leitfähig, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,73*
€ 1.562,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,72*
€ 1.514,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.221,80*
€ 1.453,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.183,63*
€ 1.408,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,79*
€ 1.292,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,51*
€ 1.263,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,40*
€ 1.205,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
3400-102-101.10
ab € 813,28*
Ähnlich
foxiflex
3400-127-101.10
ab € 1.036,27*
Ähnlich
foxiflex
3400-152-101.10
ab € 1.245,06*
Ähnlich
foxiflex
3400-203-101.10
ab € 1.699,66*
Ähnlich
foxiflex
3400-127-101.15
ab € 1.566,24*
Ähnlich
foxiflex
3400-152-101.15
ab € 1.863,49*
Ähnlich
foxiflex
3400-203-101.15
ab € 2.554,63*
Ähnlich
foxiflex
3400-040-101.20
ab € 652,91*
Ähnlich
foxiflex
3400-045-101.20
ab € 687,18*
Ähnlich
foxiflex
3400-051-101.20
ab € 727,07*
Ähnlich
foxiflex
3400-060-101.20
ab € 893,30*
Ähnlich
foxiflex
3400-080-101.20
ab € 1.033,06*
Ähnlich
foxiflex
3400-038-101.20
ab € 632,81*
Ähnlich
foxiflex
3400-254-101.05
ab € 1.231,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.