Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch - foxiPremium PUR H DN115, 15m, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-3318-115-101.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     3318-115-101.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemieschlauch - foxiPremium PUR H

    Eigenschaften:
  • innen glatter Absaug- und Gebläseschlauch für abrasive Feststoffe wie Pulver, Tabletten sowie Flüssigkeiten in der Pharmaindustrie, sehr gute Vakuumfestigkeit
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • für Lebensmittelkontakt nach FDA 21 CFR §177.1200 - § 178.2010 / Verordnung Nr. 10/2011/EU
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Wandstärke:
  • ca. 1,45 mm
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
115 mm
Betriebsdruck ca.:
1,35 bar
Unterdruck ca.:
0,441 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
179 mm
Gewicht:
1,7 kg/m
Außendurchmesser:
115 mm
Standardfarbe:
transparent
Fertigungslänge:
15 m
Abriebfestigkeit:
gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
sehr gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut
chemische Beständigkeit:
mittel

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: FDA Schlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, 15m abluftschlauch, fda schlauch, abluftschlauch foxiflex, elektrisch leitfähiger Schlauch, Auslaufschlauch, Abfüllschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,90*
€ 1.736,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,23*
€ 1.680,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.355,74*
€ 1.613,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.313,37*
€ 1.562,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,13*
€ 1.434,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,31*
€ 1.403,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,86*
€ 1.340,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
3318-102-101.10
ab € 640,76*
Ähnlich
foxiflex
3318-102-101.15
ab € 969,11*
Ähnlich
foxiflex
3318-102-101.20
ab € 1.290,06*
Ähnlich
foxiflex
3318-110-101.10
ab € 686,03*
Ähnlich
foxiflex
3318-110-101.15
ab € 1.029,23*
Ähnlich
foxiflex
3318-115-101.10
ab € 756,51*
Ähnlich
foxiflex
3318-120-101.10
ab € 756,87*
Ähnlich
foxiflex
3318-120-101.15
ab € 1.135,58*
Ähnlich
foxiflex
3318-127-101.10
ab € 820,39*
Ähnlich
foxiflex
3318-127-101.15
ab € 1.232,53*
Ähnlich
foxiflex
3318-130-101.10
ab € 856,07*
Ähnlich
foxiflex
3318-130-101.15
ab € 1.287,66*
Ähnlich
foxiflex
3318-140-101.10
ab € 919,59*
Ähnlich
foxiflex
3318-140-101.15
ab € 1.380,42*
Ähnlich
foxiflex
3318-152-101.10
ab € 997,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.